山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
プラスチック軽量まな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39422889
品番
KR3
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×300×25
色
イエロー
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.9
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0372-0304
TKG品番(2017)
6-0340-0705