天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
K型 プラスチック中華まな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39422934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
15.9
規格
大
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×100
TKG品番
9-0378-0203
TKG品番(2017)
6-0342-0203