トルクドライバー用ボックスビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39423763 品番 SB BOXBIT5
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。

先端形状ボックス トラスコ品番392-3380 全長(mm)100 質量(g)29.0 タイプ市販品共通 二面幅(mm)5 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK〜N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK〜N50DPSK、N10DPSK2〜N50DPSK2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424016
2022-12-14
用途:
機械の修理に使う
サービス業

もう少し肉薄の方が馴染み安いし、中にマグネットが入っていると脱落防止になります。

対象商品:
39424007
2015-10-08
用途:
六角の対辺4mmのビットのアダプタとして利用
サービス業

マグネットが無く、ボックスの部分が想像していたよりも長かった。
やはり、アダプタとして使うには若干無理があった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする