トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39423797 品番 SB(+)BIT NO.0
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

カノントルクドライバー用ビットです。

タイプ市販品共通 刃先(+)No.0 適合ドライバーN6LTDK〜N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK〜N50DPSK、N10DPSK2〜N50DPSK2 全長(mm)50 ビット軸径(Φmm)4 質量(g)9.0 トラスコ品番392-3274 先端形状プラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39423815
2023-04-14
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置メンテナンスに使用しています。ネジ頭のかかりもよくなくてはならいないものです。値段も相応でリピートします。

対象商品:
39423815
2017-10-11
用途:
信頼性がある製品

工具は使用しやすさはもちろんだがまずは堅牢でなければゴミとなってしまう。 この製品は堅牢でトルクドライバーのビットとしては充分である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする