※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクドライバー用ボックスビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)11 注文コード39423955 品番SB BOXBIT11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は二面幅など13種類から選べます 他の種類を見る

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。

先端形状ボックス トラスコ品番392-3321 全長(mm)100 質量(g)44.0 タイプ市販品共通 二面幅(mm)11 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK〜N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK〜N50DPSK、N10DPSK2〜N50DPSK2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424016
2022-12-14
用途:
機械の修理に使う
サービス業

もう少し肉薄の方が馴染み安いし、中にマグネットが入っていると脱落防止になります。

対象商品:
39424007
2015-10-08
用途:
六角の対辺4mmのビットのアダプタとして利用
サービス業

マグネットが無く、ボックスの部分が想像していたよりも長かった。
やはり、アダプタとして使うには若干無理があった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする