曜日別特売
SB BOXBIT5.5 トルクドライバー用ボックスビット KANON(中村製作所) 39424016

トルクドライバー用ボックスビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)5.5
内容量1本注文コード39424016品番SB BOXBIT5.5
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。

先端形状ボックストラスコ品番392-3398全長(mm)100質量(g)36.0タイプ市販品共通二面幅(mm)5.5差込角対辺(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39424016
2022-12-14
用途: 機械の修理に使う
サービス業

もう少し肉薄の方が馴染み安いし、中にマグネットが入っていると脱落防止になります。

対象商品 : 39424007
2015-10-08
用途: 六角の対辺4mmのビットのアダプタとして利用
サービス業

マグネットが無く、ボックスの部分が想像していたよりも長かった。
やはり、アダプタとして使うには若干無理があった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする