曜日別特売
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409

DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409
DKT30CDVPD USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 39432409

USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39432409品番DKT30CDVPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート
4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適
ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)
幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)

用途
Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続
ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状1x DVI-I、1x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (Power Deliveryのみ対応)、1x 有線LANポートケーブル長(cm)14ホワイト仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする