マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432506 品番DKT30CSDHPD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応
USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体
6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応
60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避
幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど
幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ

用途
会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適
SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送
ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用
ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電
一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状1x HDMI、1x SDスロット、2x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)15.2 スペースグレー 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W 材質【エンクロージャ】アルミ タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード 電源USB電源 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS 出力電圧(V)DC5 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。 ディスプレイ対応数:1 保存温度範囲(℃)-10〜85 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153 動作温度範囲(℃)0〜45 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) 湿度範囲(%)5〜90(結露無し)
注意
※USB-Cポートによっては、USB Type-C規格のすべての機能に対応していないものがあります。ご使用中ホストのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0以上およびDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタをこの多機能アダプタに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウエアのメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする