ドッキングステーション/USB Type-C接続/USB 3.1 Gen 1/デュアルモニター/HDMIまたはDVI/60W USB PD/4x USB-A, 1xUSB-C ハブ/GbE/3.5mmオーディオ/Windows

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432813 品番MST30C2HHPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フル機能USB-Cドック:USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)対応。1080pデュアルモニター(HDMI/DVI)、4x USB-A ポート(急速充電フロントポート含む)、1x USB-Cポート、60W PD、ギガビットイーサネット、3.5mmオーディオ
新旧のモニタをサポート:デュアルHDMI、HDMI + DVI、デュアルDVIの組み合わせで柔軟にビデオ出力に対応。HDMI - DVIディスプレイアダプター付属
幅広いデバイス互換性:MST(マルチストリームトランスポート)に対応し、USB-CおよびThunderbolt 3 (TB3) 搭載のWindowsノートパソコンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、Microsoft Surfaceなど)
簡単なセットアップと管理:プラグアンドプレイ対応。ドライバー自動インストール機能、製品フロント面の電源ボタンを内蔵。2x HDMI - DVIアダプタと1mホストケーブル同梱
60W Power Delivery:60W PDでホストデバイスに給電(充電)。Lenovo ThinkPad Tシリーズ、X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、MS Surface Pro7などの薄型端末に最適なUSB-Cマルチハブ
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
オフィス環境での大量展開に適した必須ポートを提供
USB-C搭載Windowsノートパソコンに最適(Dell XPS、Lenovo ThinkPad、HP Spectre、HP EliteBook、HP ProBookなど)
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状2x HDMI、4x USB-A (USB3.2 Gen 1対応、1ポートのみ急速充電対応)、2x USB-C (USB3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポート、3.5mmステレオミニ(4極、音声&マイク) ケーブル長(cm)100 ブラック 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【PXE】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様 Rev. 2.0、USBバッテリ充電仕様 Rev. 1.2 、DisplayPort 1.2 + MST、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)80 対応OSWindows7/8/8.1/10 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】1920x1200p/60Hz(HDMI/DVI-デュアルモニタ)、4096x2160p/24Hz(HDMI-シングルモニタ)、3840x2160p/30Hz(HDMI-シングルモニタ)、1920x1200p/60Hz(DVI-シングルモニタ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL813、MegaChips-STDP4320、Realtek-RTL8153、C-Media-CM6533、TexasInstruments-TPS65983 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
注意
※ドッキングステーションを使用する前に、ノートパソコンのドライバ、ファームウエア、OSがアップデートされているか確認してください。
※デュアルモニタに設定するには、Windowsノートパソコン側でMSTに対応している必要があります。
※4K解像度を得るには、4K対応のHDMIディスプレイが必要です。
※ビデオ出力機能は接続するノートパソコンのビデオカードおよびハードウエア仕様に依存します。
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがDP AltモードとUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。
※USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です
※すべてのThunderbolt 3 USB-C ポートがThunderbolt 3 規格に完全対応しているとは限りません。 ノートパソコンのThunderbolt 3 ポートがUSB Power Delivery に対応しているか確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする