※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの パッキン類
アキツの うず巻き形ガスケット
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
39433353
品番
PSM10K20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,720
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
呼び径(B)
3/4
外径(Φmm)
100
呼び径(A)
20
穴径(Φmm)
15
用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
トラスコ品番
361-3151
材質
膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-200〜250
内径(Φmm)
28
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39433353
PSM10K20A
09283207
PSM10K20A 2317
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ
1袋(5枚)
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)