※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード39433396 品番PSM10K50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。

呼び径(B)2 外径(Φmm)155 呼び径(A)50 穴径(Φmm)19 用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。 トラスコ品番361-3194 材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-200〜250 内径(Φmm)61 穴数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39433396 PSM10K50A 09283243 PSM10K50A 2317 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 1袋(5枚) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする