※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの パッキン類
アキツの うず巻き形ガスケット
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
呼び径(B)
2 1/2
呼び径(A)
65
注文コード
39433405
品番
PSM10K65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,720
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
呼び径(B)
2 1/2
外径(Φmm)
175
呼び径(A)
65
穴径(Φmm)
19
用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
トラスコ品番
361-3208
材質
膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-200〜250
内径(Φmm)
77
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140