用途2台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理
金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック
既存のHDMI/VGA/DVIモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成
接続端子USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状1x DVI-D、1x DVI-I、5x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、2ポートは急速充電に対応)、1x 3.5mmステレオミニ(4極、音声&マイク)、1x 有線LANポートケーブル長(cm)100色ブラック、シルバー仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(デュアルリンクDVI/HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520インジケータ【LED】電源USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet;フルデュプレックス)