フレキ用ニップル ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39433667 品番 PN7044
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。

材質ステンレス(SUS304) 用途フレキパイプ用ニップル。 トラスコ品番382-4870 全長(mm)30 質量(g)43 呼び径(B)G1/2 呼び径(C)R1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39433667
2023-05-24
用途:
蒸気釜に使用
スモークハウス 様

修理用に使用しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
39433667
2021-03-14
用途:
自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする