曜日別特売
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466

CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466
CDP2DVIMM2MB USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック StarTech.com 39434466

USB-C - DVIケーブル 2m 1920x1200対応 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39434466品番CDP2DVIMM2MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
仕様【システムおよびケーブル要件】2014年以前に製造されたDVIデュアルリンク対応モニタの中には、本アダプタといっしょに使用した場合に対応解像度が制限されることがあります。本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。本アダプタは、AppleCinemaDisplayとは互換性がありません。セット内容USB-C-DVIアダプタケーブルブラック、【アクセントカラー】ブラック質量(g)147ポート数1出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200動作温度(℃)0~70チップセットParade-PS171コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする