ホイールナット (袋ナット)

(201件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 39435428 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。

対辺(mm)17 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ 用途ホイールナットの交換に シルバー 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.25 テーパー60°テーパー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※輸入品のため若干の目立たない傷や切りくずがある場合がございます。
※車両のハブボルトの長さをよくご確認ください。下記場合など、確実に締め付けできないと、ナットが緩みを起こし、脱輪の原因になり大変危険です。
・ナットのネジが10mm以上締まらない場合
・ハブボルトにキャップが干渉し、ホイールの取付座に隙間ができる場合
・(60°テーパーの商品の場合)球面ナットを使用したホンダ純正ホイールに使用した場合
※社外ホイールの場合、純正ホイールと穴形状が異なるため、ホイール側の形状をよくご確認のうえお買い求めください。
※冬場(特に雪国)は凍結防止のため、路面に融雪剤を散布するので錆び易くなります。走行後のこまめな水洗や潤滑油の塗布が重要です。
※インパクトレンチを使用はお勧めしません。過負荷で角の塗装が取れて錆びやすくなる恐れがあります。
※軽自動車など車種によってはナットがはみ出し車検不適合になる場合がります。車種に合わせてショートナットなどをご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 201
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
タイヤ交換時、ナットが劣化したため交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットのねじ山が傷んできたので交換用に購入。
この商品は長めのナットです。純性は6角部分が短く最初の手締めの時に回しにくかったのですが、この商品は長めなので、張り出しが増えて作業しやすくなりました。
商品の品質は問題なく、この価格ならば数年ごとに交換してしまってもいいと思います。
今回、5穴ホイールの車両に使ったので類似商品を4個単品購入したのですが、近年は5穴ホイール車が多いので20個セットもあると便利だと思います。

2025-12-26
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普段季節代わりのタイヤ交換でナットを紛失されたり、新しくホイルセット購入時にサービスしてましたが、問屋からの値上げ値上げで此方を購入、商品も安いからとかなくしっかりと当たり前ですが十二分満足いく製品です、リピート間違いなしですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39435419
2026-02-22
用途:
タイヤ交換の時に
その他業種

スタッドレスから夏タイヤに交換のついでにホイールナットも交換しました。今まで使っていたナットは19mmですが、今回購入したものは17mmのナットなので、アルミホイールのホールの壁とナットの隙間が広くなったので、ホイールレンチも小さいものを使うので、アルミホイールのホールの壁に傷が付きにくくなったように思います。

2026-01-30
用途:
タイヤホイールの取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて良いのですが、表面のメッキに錆が出やすいです。もうそこは価格で割り切るしかないですが、「安いのなら何でも良い」と言う方には良いと思います。メッキ処理以外の点で品質が悪い点はないので実用上面においては全く問題ありません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39435376
2026-03-01
用途:
ホイールナットの更新

格安の上、品質も全く問題ありません。
我が家には複数台車があるので順次更新していきたいと思います。

対象商品:
39435394
2026-01-06
用途:
タイヤ交換時に!
その他業種

コスパ最高過ぎて数年に一度交換してます。綺麗になって大満足!超お勧め!

2025-12-15
用途:
各種メンテナンス

軽トラのハブボルトが折れたので、ついでにドレスアップ。皆さんのレビュー通り、満足です。

2026-01-05
用途:
自家用車用
医療・福祉・介護関連業

自分用、職場用と数回購入してますが特に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
下記商品との違いは何でしょうか。
https://www.monotaro.com/g/00204559/
回答:
こちらの商品がモデルチェンジ品になります。
1人が参考にしています
2021-02-12
質問:
トラック用品でしょうか。
回答:
こちらの商品は乗用車用になります。
1人が参考にしています
2021-02-12

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする