※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VABUEF1020 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV 39437894 VABUEF1020 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV 39437894

塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39437894 品番VABUEF1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,690
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。

用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 トラスコ品番366-6409 材質U-PVC 形状ストレート 質量(kg)0.6 種類ボールバルブ 寸法L(mm)172 呼び径(塩ビ管)20 寸法H(mm)94.5 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 接続フランジ形 流体温度(℃)0〜50 ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 管フランジの呼び20A(3/4B)
注意
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
※ボールタイプのバルブには構造的にデッドスペースが存在致しますが、過酸化水素水(H2O2)、次亜塩素酸ソーダ(NaClO)等の気化性液体は、デッドスペース内にて気化し、バルブ内部に圧力異常上昇を起こす恐れがありますのでご注意ください。(気化により内圧が異常上昇した場合の気体は圧縮性流体であるため、万が一バルブ破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものとなりますので大変危険です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39437894 VABUEF1020 32709363 V2ALVUEF1020 ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする