MGPM25-375Z-A93L-XB10 MG Series(MGPM25-375Z) SMC 39440092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25-375Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39440092
品番
MGPM25-375Z-A93L-XB10
参考基準価格(税別)¥39,660販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする