※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG1010 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447904 BG1010 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447904

ビッグワン スチール製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 39447904 品番 BG1010
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。

ねじの呼びM10 長さ(mm)100 下穴径(Φmm)10.0 埋め込み深さ(mm)52 表面処理ユニクローム 用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 トラスコ品番379-4008 材質スチール 質量(g)64.7 最大引張荷重(kN)18.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447931
2022-07-30
用途:
仮設用クライミングボルトに
クライムワークス 様 (サービス業)

ウェッジ式アンカー(クライミング業界ではグージョンボルトと呼称)は他の拡張式アンカーに比べて施工が確実で安心感があります。このM8サイズは仮設のボルトとして使用(本番にはM10以上を推奨)。
アルミハンガーと組み合わせれば軽量なアルパインボルトにもなりますが、異種金属の組み合わせは腐食には注意です。

対象商品:
39447913
2020-11-06
用途:
墓石施工の金具の固定
有限会社熨コ石材 様 (卸売・小売業)

オールアンカーの様に、打ち込みが無くナットを回して固定できるので、対象物が動かなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする