曜日別特売
BG1290 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447922

BG1290 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447922
BG1290 ビッグワン スチール製 ユニカ 39447922

ビッグワン スチール製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)90
内容量1箱(25本)注文コード39447922品番BG1290
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。

用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
ねじの呼びM12長さ(mm)90下穴径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)61表面処理ユニクロームトラスコ品番379-4024材質スチール質量(g)88最大引張荷重(kN)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39447931
2022-07-30
用途: 仮設用クライミングボルトに
クライムワークスサービス業

ウェッジ式アンカー(クライミング業界ではグージョンボルトと呼称)は他の拡張式アンカーに比べて施工が確実で安心感があります。このM8サイズは仮設のボルトとして使用(本番にはM10以上を推奨)。
アルミハンガーと組み合わせれば軽量なアルパインボルトにもなりますが、異種金属の組み合わせは腐食には注意です。

対象商品 : 39447913
2020-11-06
用途: 墓石施工の金具の固定
有限会社髙村石材卸売・小売業

オールアンカーの様に、打ち込みが無くナットを回して固定できるので、対象物が動かなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする