C1080 ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート) ユニカ 39448053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50本)
注文コード
39448053
品番
C1080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。

用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番
379-4342
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
40
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
最大引張荷重(kN)
15.9
取付け物厚(mm)
25
ねじの呼び
M10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39448053C108018745448C-1080C1080 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745448ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥6,298
税込¥6,928
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
C1080 ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート) 1箱(50本) ユニカ 【通販モノタロウ】