ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)

ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート) - ユニカ

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。

用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39448035C10501箱(50本)379-43005010.52030
¥4,750
取扱い終了
代替品有
39448044C10601箱(50本)379-43266010.52540
¥4,700
取扱い終了
代替品有
39448053C10801箱(50本)379-43428010.52540
¥6,400
取扱い終了
代替品有
39448062C12101箱(30本)379-436910012.73045
¥6,810
取扱い終了
代替品有
39448071C12601箱(30本)379-43776012.73035
¥3,900
取扱い終了
代替品有
39448087C12701箱(30本)379-43857012.72545
¥4,140
取扱い終了
代替品有
39448096C12901箱(30本)379-44079012.72545
¥5,670
取扱い終了
代替品有
39448105C16101箱(15本)379-441510017.04060
¥4,020
取扱い終了
代替品有
39448114C30601箱(50本)379-44236010.02540
¥4,700
取扱い終了
代替品有
39448123C6451箱(50本)379-4431456.41530
¥3,200
取扱い終了
代替品有
39448132C6601箱(50本)379-4440606.42030
¥3,700
取扱い終了
代替品有
39448141C8501箱(50本)379-4458508.52035
¥3,700
取扱い終了
代替品有
39448157C8701箱(50本)379-4474708.52535
¥4,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39448035C105018745423C-1050C1050 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745423ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥3,798
税込¥4,178
注文コードが変更になりました
39448044C106018745432C-1060C1060 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745432ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました
39448053C108018745448C-1080C1080 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745448ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥6,298
税込¥6,928
注文コードが変更になりました
39448062C121018745518C-1210C1210 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745518ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(30本)
¥5,798
税込¥6,378
注文コードが変更になりました
39448071C126018745484C-1260C1260 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745484ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(30本)
¥3,500
税込¥3,850
注文コードが変更になりました
39448087C127018745493C-1270C1270 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745493ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(30本)
¥3,198
欠品中
税込¥3,518
注文コードが変更になりました
39448096C129018745502C-1290C1290 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745502ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(30本)
¥4,998
欠品中
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
39448105C161018745536C-1610C1610 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745536ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(15本)
¥4,298
税込¥4,728
注文コードが変更になりました
39448114C306018745588C-3060C3060 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745588ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥5,298
税込¥5,828
注文コードが変更になりました
39448123C64518745387C-645C645 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745387ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥3,500
税込¥3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39448132C66018745396C-660C660 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745396ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥3,398
税込¥3,738
注文コードが変更になりました
39448141C85018745405C-850C850 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745405ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥4,598
税込¥5,058
注文コードが変更になりました
39448157C87018745414C-870C870 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745414ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(50本)
¥4,198
税込¥4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする