C1210 ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート) ユニカ 39448062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30本)
注文コード
39448062
品番
C1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,810

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。

用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番
379-4369
全長(mm)
100
下穴径(Φmm)
12.7
ねじ長さ(mm)
30
埋め込み深さ(mm)
45
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
最大引張荷重(kN)
20.9
取付け物厚(mm)
38
ねじの呼び
M12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39448062C121018745518C-1210C1210 ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 18745518ルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ1箱(30本)
¥5,798
税込¥6,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする