※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
39448087
品番
C1270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,140
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番
379-4385
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
12.7
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
45
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
最大引張荷重(kN)
20.9
取付け物厚(mm)
8
ねじの呼び
M12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39448087
C1270
18745493
C-1270
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ
1箱(30本)
¥
3,198
欠品中
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました