※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
39448096
品番
C1290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,670
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途
建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番
379-4407
全長(mm)
90
下穴径(Φmm)
12.7
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
45
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
最大引張荷重(kN)
20.9
取付け物厚(mm)
28
ねじの呼び
M12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39448096
C1290
18745502
C-1290
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ
1箱(30本)
¥
4,998
欠品中
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました