ロープ止め J型(クロメート)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 39456846 品番 TRJ-624-30P
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 全長(mm)240 表面処理クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番380-3538 材質スチール(SS400) 質量(kg)1.95 頭部形状J型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08347805
2021-08-07
用途:
駐車場のロープ張り時
エクセルランド株式会社 様 (不動産業)

商品の形状からしてしょうがないのでしょうが、砂利の締まった駐車場の場合、打ち込んでいって止まってしまった場合は、それ以上無理に打ち込むと曲がってしまい、使えなくなってしまいます。入らなくなったら無理をせず、一度抜いてすこし打ち込む場所をずらした方がいいです。

対象商品:
39456821
2016-12-14
用途:
駐車場の区分

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39456821
2016-11-15
用途:
ロープ固定に使用。

打ちつけるときに少しでも芯がずれると曲がってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
08347814
2015-11-07
用途:
駐車場のロープ張り

よほど硬い地盤に当たらなければ、普通に使うには問題ないです。
ただちょっと硬いとこは仮穴を開けての方が良いと思います。
これは、ピンが弱いというのではなく構造的に仕方ないと思います。
ほぼ満足のいくものです。

1人が参考にしています
対象商品:
08347814
2015-09-19
用途:
駐車場の仕切りロープ押さえ
医療・福祉・介護関連業

砂利混じりの地面には柔らかくて、すぐに曲がってしまい、予め穴を空けてからでなければ使えない場合がある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08347823
2016-03-22
用途:
土に杭
RCサーキットDr.ドクター 様

長くて使いやすい

対象商品:
08347814
2014-09-16
用途:
雑草防止シートの飛散防止に使用
農・林・水産業

シートの留め具は使用していたが、土が砂地のため風邪で飛散したことがあった。
そこで、ロープを張り巡らすために使用しました。
両先端が尖っているのでシートを軽々通過して、土にもキッチリと刺さりました。
形状と共に価格も手頃で、大変満足しています。

対象商品:
39456837
2015-09-03
用途:
駐車場のロープ固定
不動産業

値段は安くてありがたいんですが、柔らかすぎて土の中まで入りきらずに曲がります。
もうちょい硬くないと車の出入りで硬くなった駐車場には使えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする