※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デフオイルハイポイドスペシャル GL-5 80W-90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード39457085 品番KLD80-80902-01
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
SAE80W-90 APIGL-5 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする