※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-02PT-55 スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業 39463112 BG-02PT-55 スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業 39463112

スタック弁圧力取出用ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39463112 品番BG-02PT-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。

最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8401 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする