※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39463252
品番
BT-502-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1〜5系統の回路を容易に構成できます。
連数
5
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
364-8486
幅(mm)
280
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
72
奥行(mm)
68
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc