※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニサンドホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 39465264 品番 MSW753-60
参考基準価格(税別)¥8,725 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

外径(Φmm)75 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.53 粒度60 用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。 トラスコ品番364-5762 質量(g)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18340 砥石寸法(mm)75 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする