レフランプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39470076 品番 RF110V180WHC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

節電約10%の仕様です。

電源(V)110 消費電力(W)200 定格寿命(時間)2000 口金E26 全光束(Lm)2400 ビームの開き(°)45 トラスコ品番394-0926 質量(g)100 電球形状レフランプ 設置場所屋外 電球の種類白熱電球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
電磁弁の保温

寒い時期に電磁弁の保温に使っています。保温電球は値段が高いので、これで十分役目は果てせます。お安いので予備に買いました。

2025-02-13
用途:
工場でのメンテナンス用です。
有限会社武田伝動機店 様

使い勝手がよく安価なところも魅力です。また宜しくお願い致します。

対象商品:
39470076
2024-02-20
用途:
会社用
製造業

LED電球が多いですが、白熱のレフも用途的に必要なので貴重です。安く購入できて満足です。

対象商品:
39470094
2024-02-10
用途:
夜間作業の照明
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

発熱あると 作業灯としては  
便利であり LED よりは
価値がある。

対象商品:
39470085
2023-06-16
用途:
倉庫に取付
トータルスペース・エヌズ 様 (建設業・工事業)

とても安価で、照度も問題ありません。
後は、耐久性を視察したいと思っております。

対象商品:
39470085
2019-03-16
用途:
車庫などの暗い場所に使用

安い!明るい!がそろっていて最高です。また利用させていただきます。

対象商品:
39470076
2018-10-02
用途:
投光器の交換用ランプとして
医療・福祉・介護関連業

購入店不明の投光器のランプ切れの際に、交換用ランプを近隣ホームセンターに探しに行くか迷ったが、ここで同型を見つけたので取り寄せした。
特に不具合などはない。比較していないので価格の高安は不明だが、購入に行く手間などを考えると早く処理できて満足している。

対象商品:
39470094
2017-09-14
用途:
工場内証明

>この商品(39470094)を 2017/09/04 にお買い上げいただいています。

このレビューを書いているのが2017年9月14日です。たった2週間で玉が切れました…いったいどうなっているのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする