- アルミカップ 焼型 モノタロウ 39476065 - アルミカップ 焼型 モノタロウ 39476065 - アルミカップ 焼型 モノタロウ 39476065 - アルミカップ 焼型 モノタロウ 39476065 - アルミカップ 焼型 モノタロウ 39476065

アルミカップ 焼型

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 39476065 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製の容器です。
使い捨て容器で、衛生的です。
料理やお菓子作りに最適です。

用途
ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。
お惣菜や薬味入れに。
ホームパーティーやバイキングの取り皿に。
内径(Φmm)71 規格食品衛生法適合 外径(Φmm)78 深さ(mm)37 底径(Φmm)53 内容量(cm3)120
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。
※酸分及び塩分によって変色や浸食が生じることがあります。
※保管場所の湿度等によっては変色が生じることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39476038
2025-10-01
用途:
お菓子作り、グラタンカップ
飲食業

お弁当用のグラタンカップとして調度良い。
マフィンカップ、焼きプリンなどに使用しています。

対象商品:
39476074
2025-09-29
用途:
プリン調理
製造業

人に差し上げたあと、プリン型を回収しなくていいので購入した。容量はちょうど良かったが、型からはずすのが若干難しい。焼く温度調節には繰り返しが必要。

対象商品:
39476065
2025-06-10
用途:
クレームブリュレ用に
卸売・小売業

別の店で2倍ぐらいの値段で購入してましたが、こちらに変えて大正解です!値段の割にしっかりしてるし、容量は変わりませんが元のより背が低くなって、キャラメリゼの面積も増えていい感じ!
しばらくお世話になります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする