曜日別特売
R2000-8-W レギュレータ(セレックス) CKD 39479203

レギュレータ(セレックス)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)1/4
全長(mm)119.5
内容量1個注文コード39479203品番R2000-8-W
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,424
販売価格(税別)
4,931

空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。

接続口径(Rc)1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付トラスコ品番376-8716全長(mm)119.5質量(kg)0.31タイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)処理空気流量(m3/min)(ANR)1.5圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122241
2025-11-23
用途: フィルター、エアバルブ間に組み付け
製造業

圧力調整ノブの箇所から、よくエアー漏れが発生する為、交換。

対象商品 : 33122266
2024-03-07
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

従来のR40タイプより圧力設定ハンドルが握りやすくて圧力調節が楽です

対象商品 : 33122223
2015-11-01
用途: 修理交換用

1個から購入でき、配送も早いため修理交換作業に助かっている。

対象商品 : 33122232
2020-05-15
用途: 機械のメンテ
製造業

旧モデルに比べると、部品の耐久性が経年変化でどのくらいか心配。
交換したレギュレイターは、全て金属せいで、内部のゴム製品の劣化が故障の原因で、この部品の交換で機能は回復出来たと思われる。

対象商品 : 33122223
2016-11-19
用途: エアー使用
自動車・二輪車・自転車関連業

仕様書(取説)などが無いのでパイプ接合時の違和感が異常かどうかが分からない。
注意事項などが必要。

対象商品 : 33122223
2015-04-18
用途: 個別エアーリール用メインレギュレータ
オートバックスセコハン市場伊川谷店自動車・二輪車・自転車関連業

以前からCKDのレギュレータを使用していますが、安全弁の破損で交換しました。以前のモデルからは別体メーターが一体構造となって更にコンパクトになり、交換時の作業性も良くなりました。

対象商品 : 33122241
2014-04-10
用途: ウレタン防水剤のスプレー装置
株式会社BSG建設業・工事業

今回購入した理由は空圧回路のレギュレーター交換のためです。
理由は・・・およそ2年前に設置した当該レギュレーターが作動不良で通気しなくなったためです。
      残念ながら工程異常が発生しましたが原因は減圧弁内部出口側のサイフォンの穴にカーボン       状の物が詰まり機能が失われたためです。
原因は・・・オイルレスコンプレッサーを使用していないのでCKDの責任は99%ありません。
      今後も使いますのでCKD様は安心願います。

対象商品 : 33122275
2013-09-05
用途: 大型車のホイール脱着と塗装用の圧力を帰るために使用する
三谷興業株式会社

丈夫なようで安心しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする