CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
空気
注文コード
39480594
品番
4F310E-08-TP-AC100V
参考基準価格(税別)
¥21,340
販売価格(税込)
¥23,158
販売価格(税別)
¥
21,053
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・接続口径
など
444
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
使用流体
空気
トラスコ品番
376-7825
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
流体温度(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード