※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPU8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39482396 PPU8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39482396 PPU8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39482396

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 注文コード39482396 品番PPU8
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径など40種類から選べます 他の種類を見る

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

脚部伸縮ピッチ(mm)
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)
接液部に金属の露出がありません。
ネジ部材質:SUS304を除く。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) チューブ外径(Φmm)8 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)8 トラスコ品番378-2476 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂PP
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする