付属品取扱説明書
性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)
質量(kg)約37
色ホワイト
間口(mm)474
消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250
電源コード(m)約2.0
冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。)
運転音(dB)42
操作方法メカ式温度調節
冷媒ノンフロン:R600a
冷媒封入量(g)36
出力切替7段階
年間消費電力量(kWh/年)325
省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120
定格内容積(L)114