※サンプル画像(画像はKL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL10-02 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 39482834 KL10-02 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 39482834

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39482834 品番 KL10-02
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)8 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 質量(g)69 寸法A(mm)11 寸法B(mm)35.5 寸法C1(mm)23.2 寸法C2(mm)19.5 寸法E(mm)29.3 トラスコ品番378-1216 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法L(mm)38.8 接続ねじ1/4 適合チューブ内径(Φmm)10 寸法P1(Φmm)18.5 寸法P2(Φmm)18.6 対辺H(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする