※サンプル画像(画像はKL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL6-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 39482843 KL6-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 39482843

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39482843 品番 KL6-01
参考基準価格(税別)¥627 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)4 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 質量(g)28 寸法A(mm)8 寸法B(mm)25 寸法C1(mm)19.5 寸法C2(mm)16 寸法E(mm)23.1 トラスコ品番378-1232 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法L(mm)27.3 接続ねじ1/8 適合チューブ内径(Φmm)6 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)12.4 対辺H(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする