※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/8 注文コード39482852 品番KL8-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)6 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 質量(g)36 寸法A(mm)8 寸法B(mm)28 寸法C1(mm)20.2 寸法C2(mm)17 寸法E(mm)24.8 トラスコ品番378-1259 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法L(mm)31.3 接続ねじ1/8 適合チューブ内径(Φmm)8 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)14.4 対辺H(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39482852 KL8-01 35311762 KL8-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 1個 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする