※サンプル画像(画像はKL8-02-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL10-02-1 チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 39482877 KL10-02-1 チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 39482877

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/4 注文コード39482877 品番KL10-02-1
参考基準価格(税別)¥847 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)10 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)8 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し 質量(g)53 寸法A(mm)11 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)20.9 寸法E(mm)27 寸法L(mm)33.2 寸法P(Φmm)17.5 対辺H(mm)17 トラスコ品番378-1224 接続ねじ1/4
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87942337
2022-08-29
用途:
グリスニップル移設
農・林・水産業

グリスニップル移設で使用しました。漏れもなくグリスのさしやすい場所に移設できました。

対象商品:
39482904
2017-07-04
用途:
電磁弁に接続し排圧に伴う排水をするために使用

樹脂製の製品を利用していましたが、数年経年劣化から割れ、水漏れが発生したので本製品に変更しました。見た目も鋼色で黄真鍮色違う点も選択になりました。シールテープは要らないので(巻きなおすので)単価を少しでも下げて戴けると助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする