※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクター フジユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39484916 品番 10-00U
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。

形状ユニオン 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)36.6 寸法C(Φmm)17 チューブ挿入長さ(mm)17.8 質量(g)32 トラスコ品番360-0629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする