PTエルボ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39486912 品番 PL-4F-4M
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。

形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)43 寸法C(mm)29 寸法E(mm)14 二面幅B(mm)28 寸法L(mm)35.0 質量(g)137 トラスコ品番376-1665 接続ねじ1/2X1/2 寸法T1(mm)R1/2 寸法T2(mm)Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
自動車保守ほか
サービス業

すぐさま出番はないけど、将来の経路変更に備えました。近所のHCでは店頭で見かける機会がないですが、この価格で手元に届いて有難いです。これは果たして使用した感想と言えましょうか…

対象商品:
02119792
2022-10-23
用途:
剪定作業
出口梅園 様 (製造業)

エアーハサミの接続などに使っています。コンパクトで使いよい。

1人が参考にしています
対象商品:
02119801
2022-12-09
用途:
良い角度
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってみるとわかる。以外に良い角度。ここがこうなってたら・・
そういう商品。

対象商品:
02119801
2022-01-23
用途:
コンプレッサーに取付け
建設業・工事業

コンプレッサーバルブからエルボにニップルを繋ぎまたエルボを繋ぎエアーホースの向きを
直線にすることでストレス解消、大満足。

対象商品:
02119826
2021-12-01
用途:
自動車オイルクーラー等配管に使用
Love'sBug 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価でありながら必要十分な加工精度。
バリ等もほぼ見当たりませんが一応切削加工角部分等は整えてエアブロー後に使用。

対象商品:
02119817
2020-10-16
用途:
エアーコンプレッサーのカプラー装着に
医療・福祉・介護関連業

作りもしっかりしていて大変満足しています。価格もお安くて大変重宝しています。エアーコンプレッサーのカプラーの方向を変えるのに使用しています。

対象商品:
02119792
2020-08-03
用途:
レギュレーターの圧力計の出っ張り回避に使用
飲食業

レギュレーター圧力計がエアータンクより出っ張っているので圧力計破損を回避するため購入しました。
配管エルボよりコンパクトでいいです。

対象商品:
02119783
2020-08-21
用途:
センサーを直角に曲げて、配置する。
有限会社サンワエクセル 様

気密シールが付いているので、接続時の作業効率がいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする