CS1TF140-600J CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TF140) SMC 39494008

※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TF140)CS1TF140-600J

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード39494008品番CS1TF140-600J
参考基準価格(税別)¥84,760販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
ストローク(mm)
600
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(F) 鉄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする