A14 +2X200X ドライバービットA14 ベッセル 39517073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービットA14A14 +2X200X

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39517073
品番
A14 +2X200X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)
200
トラスコ品番
371-1099
質量(g)
50
先端サイズ
No.2
硬さ
X
先端形状
プラス(+)
呼称
A14
本数
10
両頭機能
両頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする