曜日別特売
CUK32TF-10D CUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド(CUK32TF) SMC 39524318

※2-1-M11-2-CU-CDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド(CUK32TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード39524318品番CUK32TF-10D
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする