※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CV Series(CV3BN100)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39524625
品番
CV3BN100-100-2D-B
参考基準価格(税別)
¥46,970
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
CADデータダウンロード