※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CV Series(CV3BN40)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
注文コード
39524686
品番
CV3BN40-50-2-B
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・電磁弁電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード