※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3LN50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)900 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード39528012 品番CV3LN50-900-1
参考基準価格(税別)¥48,240 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はストローク・電磁弁電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)900 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする