曜日別特売
CVJ5L10-25B-1GZ CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L10) SMC 39529604

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
注文コード
39529604
品番
CVJ5L10-25B-1GZ
参考基準価格(税別)¥11,860販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
25
定格電圧(V)
(1) AC100
通電押引
(B) 通電引込み形
シリンダ内径(Φmm)
10
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
複動
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする