プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 品質管理・精密作業用手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の スムス手袋 (綿)
スベリ止付 スムース
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
39533988
品番
OG021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
横開きで脱着しやすい。細かいスベリ止めで滑りにくく作業がしやすい
色
白
サイズ
M
全長(cm)
22
用途
品質管理用・作業用・梱包作業用・車の運転
仕様
背ゴム、横開き、ボツ:直径1mm
入数(双)
5
混率(%)
綿100%、ボツ部分PVC
中指長(cm)
8